曜日別特売
TC-09 tone ボトルカバー インデコ トーン 07334157

TC-09 tone ボトルカバー インデコ トーン 07334157
TC-09 tone ボトルカバー インデコ トーン 07334157
TC-09 tone ボトルカバー インデコ トーン 07334157

tone ボトルカバー インデコ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1個チェックブラック注文コード07334157品番TC-09
参考基準価格(税別)¥700販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
599

500mlのペットボトルや直径7cm×高さ23cmまでのボトルがすっぽり入るボトルカバー。素材はウェットスーツなどに使われる特殊なゴムで、ボトルを傷から守ります。

材質表地/裏地:ポリエステル、中地:スチレン・ブタジエンゴムチェックブラック高さ(mm)185質量(g)40縦(mm)75横(mm)75
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボトル・カップホルダー(ドリンクホルダー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする