曜日別特売
SKDC4 超軽量2WAYステンレスB スケーター 07334586

SKDC4 超軽量2WAYステンレスB スケーター 07334586
SKDC4 超軽量2WAYステンレスB スケーター 07334586
SKDC4 超軽量2WAYステンレスB スケーター 07334586
SKDC4 超軽量2WAYステンレスB スケーター 07334586
SKDC4 超軽量2WAYステンレスB スケーター 07334586
SKDC4 超軽量2WAYステンレスB スケーター 07334586
SKDC4 超軽量2WAYステンレスB スケーター 07334586

超軽量2WAYステンレスB

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量1個注文コード07334586品番SKDC4
参考基準価格(税別)¥4,200販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
4,198

超軽量コンパクトタイプ。ダイレクト飲みとコップ飲みの2通りに使い分けられます。ダイレクト飲みの際は、保冷専用です。熱い飲み物を入れて飲まないで下さい。熱い飲み物はコップ飲みをおすすめします。ネームプレート付きのショルダーベルト。

材質内びん、口がね:ステンレス鋼、胴部:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)、コップ、中栓、フタ:ポリプロピレン、キャップ:PET、パッキン:シリコーンゴム、底板:熱可塑性エラストマー寸法(mm)68×68×230トトロメイといっしょ容量(mL)【直飲み】470/【コップ飲み】430
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする