曜日別特売
VL04M-D24BY ニコミニDC12~24V 日恵製作所 07336230

ニコミニDC12~24V

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個黄(単色)仕様制御入力:〇注文コード07336230品番VL04M-D24BY
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥8,600

コンパクトで小型機器分野など幅広い用途に
回転灯としてはコンパクトな設計で設置場所を取りません。マグネット付き台座、壁面ブラケットなど、設置に便利なオプションも用意しています。

仕様制御入力:〇質量(kg)0.11黄(単色)消費電力(W)1.5定格電圧(V)DC12~24寸法(Φmm)45ブザー音70dB回転数(回/分)330

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
07336230VL04M-D24BY04757439VL04M-D24BYVL04M-D24BY 小型回転灯Φ45 ニコミニ DC12~24V VL04M-D24シリーズ 日恵製作所 04757439小型回転灯Φ45 ニコミニ DC12~24V VL04M-D24シリーズ日恵製作所1個
5,598
税込6,158
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

回転灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする