日恵製作所
ニコミニDC12~24V
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
色
緑(単色)
注文コード
07336266
品番
VL04M-D24NG
参考基準価格(税別)
¥7,700
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
この商品は
色・仕様
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
コンパクトで小型機器分野など幅広い用途に
回転灯としてはコンパクトな設計で設置場所を取りません。マグネット付き台座、壁面ブラケットなど、設置に便利なオプションも用意しています。
質量(kg)
0.11
色
緑(単色)
消費電力(W)
1.5
定格電圧(V)
DC12~24
寸法(Φmm)
45
回転数(回/分)
330