78651 下地センサーmini15 シンワ測定 07337084

下地センサーmini15

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1台注文コード07337084品番78651
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,800

壁裏の金属・木材・プラスチック・電線を探知、点滅と電子音でお知らせします。
クリップが付いたコンパクトサイズ。ポケットから落ちることなく取り出しやすくなっています。
段差がなく、印が付けやすくなっています。

用途
地震による家具倒壊防止の金具取り付けに。
カーテンレールや手すり等の金具取り付けに。
探知・検出能力
探知物:プラスチック、金属、木材
壁材:ベニヤ板、プラスチック、石膏ボード、ガラス
金属のみ探知可能壁材:ALC板、コンクリート、モルタル
付属品9Vデモ用電池 1個材質(本体)ABS樹脂質量(g)75寸法・サイズ(mm)120×37×30探知深さ約15mm
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

探知器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする