曜日別特売
T12-D12 こて先(T12・鉛フリーはんだ対応) HAKKO(白光) 07337626

 

T12-D12 こて先(T12・鉛フリーはんだ対応) HAKKO(白光) 07337626
T12-D12 こて先(T12・鉛フリーはんだ対応) HAKKO(白光) 07337626
T12-D12 こて先(T12・鉛フリーはんだ対応) HAKKO(白光) 07337626

こて先(T12・鉛フリーはんだ対応)

(25件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個1.2D型注文コード07337626品番T12-D12
参考基準価格(税別)¥1,800販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

マイナスドライバー型で、線・面の2つのあて方が可能なタイプ。ワークにあった幅(先端のサイズ)が選べて、どんなはんだ付け作業にも対応できます。

種別D型その他ハッコー912でT12こて先をご使用の際は、ロングニップルを必ず装着して下さい。トラスコ品番294-59591.2D型質量(g)10タイプ標準タイプ使用できるはんだこてFM-203、FM-204、FM-205、FM-206、FX-950、FX-951、FX-952、FM-202使用できるこて部FM-2027、FM-2028
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:25
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-20
用途: 基板半田
有限会社戸塚製作所製造業

短納期で納入され、スムーズに半田がのり問題なく作業ができたので満足している。

対象商品 : 07328867
2025-07-02
用途: 部品実装
製造業

いつもこのサイズを使っています。 小さなチップ部品も問題なく使えます。

対象商品 : 07338265
2023-03-14
用途: はんだ付け
コスモソリューションサービス業

高熱量のこて先です。T12の使えるこてに適合しますので、通常の物と用途で使い分けています。

対象商品 : 07328894
2023-03-16
用途: 開発試作品

消耗品のため、すぐに手に入り助かりました。品質は問題無し。

対象商品 : 07337881
2022-11-02
用途: 基板にリード線加工
エヌティセイコウ製造業

引き半田にとても良い状態で仕上がるので仕事の効率があがり、とても満足しています。

対象商品 : 07328842
2022-08-19
用途: 電子部品配線半田付け作業

半田付け作業にあたり小手先の劣化が
少なく長持ちする。

対象商品 : 07337635
2024-03-01
用途: 基盤の半田付け
製造業

使用出来る期間が以前より短くなって、穴が開くようになったと思う

対象商品 : 07328876
2022-06-14
用途: 基板半田修正
株式会社トライテック製造業

ヒ-タ-内蔵の一体化したコテ先なので半田コテへの着脱が楽です

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

はんだごて部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする