※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナンシン
SKH 固定車(ウレタン車輪)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
車輪径(Φmm)
100
100
130
150
取付高(mm)
144
144
177
198
許容荷重(daN)
350
350
500
550
取付座(mm)
137×86
137×86
137×93
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07339403
品番
SKH-100VUH
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
取付高が同じSTH型とSKH型は併用できます。
車輪径(Φmm)
100
許容荷重(daN)
350
取付座(mm)
137×86
取付ピッチ(mm)
108×55(98×49)
取付高(mm)
144
材質(車輪)
ウレタン(ベアリング入)
種別
産業用キャスター
質量(kg)
1.42
車輪幅(mm)
50
金具仕上
ユニクロメッキ
ストッパー
なし
軸径T(mm)
12
始動力(daN)
31.5
取付穴径P(Φmm)
11
キャスタータイプ
プレート式固定車キャスター
CADデータダウンロード