※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
内田洋行
オフィスボード 横型タイプ W1200 グリーン(黒板)
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メーカー直送
11日以内出荷とは
内容量
1台
色(本体)
フレーム:ブラック、脚:ブラック
注文コード
07340685
品番
6-194-2437
参考基準価格(税別)
¥62,300
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
バスケットに入れる
この商品は
色
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
用途
【仕様:スタッキング】
仕様
スタッキング
材質
板面枠材:アルミ押出材、板面芯材:段ボール、脚部: スチール(粉体焼付塗装)
種類
横型タイプ(グリーン(黒板))
キャスター
あり(片側2カ所ストッパー付)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1199×520×1730
材質(表面)
スチール塗装
色(本体)
フレーム:ブラック、脚:ブラック
有効板面寸法(幅W×高さH)(mm)
1183×884
グリーン購入法
適合
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※お客様のご都合によるご注文後、納品4日前以降の変更・キャンセル、また納品後の返品・交換は基本的にはお受けできません。
※止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。(商品欠品などで、納品日がお客様のご予定に合わない場合は、発注後の最初の納期連絡の際に限り、キャンセルが可能です。)
※商品は軒先渡しです。軒先渡しとはドライバーが荷物を受取人の玄関や搬入口まで配達し、荷下ろしして引き渡す納品方法です。お部屋の入口まで運ぶわけではありませんのでご注意ください。目安納期は在庫がある場合の日数になります。ない場合は記載の納期より長くかかることがあります事ご了承ください。
※ご担当者様名がないと配達に支障をきたすため、ご記載のない場合確認させて頂く場合がございます。
※既存商品の引き取りは対応しておりません。
※表記してある納期は、メーカー在庫がある場合の納期になっております。欠品時には受注後長期にわたりお待たせしてしまう場合もございますのであらかじめご了承ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,240
/
税込
¥
2,464
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません