曜日別特売
6-194-2133 スタンダードホワイトボード 回転タイプ W1200 暗線入り 内田洋行 07340825

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6-194-2133 スタンダードホワイトボード 回転タイプ W1200 暗線入り 内田洋行 07340825
6-194-2133 スタンダードホワイトボード 回転タイプ W1200 暗線入り 内田洋行 07340825
6-194-2133 スタンダードホワイトボード 回転タイプ W1200 暗線入り 内田洋行 07340825
6-194-2133 スタンダードホワイトボード 回転タイプ W1200 暗線入り 内田洋行 07340825
6-194-2133 スタンダードホワイトボード 回転タイプ W1200 暗線入り 内田洋行 07340825
6-194-2133 スタンダードホワイトボード 回転タイプ W1200 暗線入り 内田洋行 07340825
6-194-2133 スタンダードホワイトボード 回転タイプ W1200 暗線入り 内田洋行 07340825
6-194-2133 スタンダードホワイトボード 回転タイプ W1200 暗線入り 内田洋行 07340825
6-194-2133 スタンダードホワイトボード 回転タイプ W1200 暗線入り 内田洋行 07340825
6-194-2133 スタンダードホワイトボード 回転タイプ W1200 暗線入り 内田洋行 07340825
6-194-2133 スタンダードホワイトボード 回転タイプ W1200 暗線入り 内田洋行 07340825

スタンダードホワイトボード 回転タイプ W1200 暗線入り

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送11日以内出荷とは
内容量1台色(本体)フレーム:ホワイト、脚:ブラック注文コード07340825品番6-194-2133
参考基準価格(税別)¥111,800販売価格(税込)¥85,778
販売価格(税別)
77,980

スタンダードホワイトボード回転タイプは、薄型フレームとシンプルなデザインが特徴です。マーカートレイは波形で、マーカーのカスが付きにくく、指を汚さずに使用できます。両面使用可能で、片側を回転させることで簡単に切り替えが可能です。キャスター付きの脚部は移動が簡単で、ストッパーで固定もできます。表面材はスチールホワイトと、暗線入り、罫線入りのホーローホワイトから選べます。マグネットの使用も可能です

用途【仕様:薄型フレーム、マーカートレイ、ストッパー】仕様薄型フレーム、マーカートレイ、ストッパー材質板面枠材:アルミ押出材、板面芯材:段ボール、脚部:スチール(粉体焼付塗装)種類回転タイプ(ホワイトボード/暗線入りホワイトボード)キャスターあり(片側2カ所ストッパー付)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1271×520×1730材質(表面)スチールホワイト、ホーローホワイト色(本体)フレーム:ホワイト、脚:ブラック有効板面寸法(幅W×高さH)(mm)1178×879グリーン購入法適合繰り返し・詰め替え対応
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※お客様のご都合によるご注文後、納品4日前以降の変更・キャンセル、また納品後の返品・交換は基本的にはお受けできません。
※止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。(商品欠品などで、納品日がお客様のご予定に合わない場合は、発注後の最初の納期連絡の際に限り、キャンセルが可能です。)
※商品は軒先渡しです。軒先渡しとはドライバーが荷物を受取人の玄関や搬入口まで配達し、荷下ろしして引き渡す納品方法です。お部屋の入口まで運ぶわけではありませんのでご注意ください。目安納期は在庫がある場合の日数になります。ない場合は記載の納期より長くかかることがあります事ご了承ください。
※ご担当者様名がないと配達に支障をきたすため、ご記載のない場合確認させて頂く場合がございます。
※既存商品の引き取りは対応しておりません。
※表記してある納期は、メーカー在庫がある場合の納期になっております。欠品時には受注後長期にわたりお待たせしてしまう場合もございますのであらかじめご了承ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき4,020/税込4,422
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホワイトボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする