曜日別特売
6-407-3613 プラントボックス 内田洋行 07341909

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6-407-3613 プラントボックス 内田洋行 07341909
6-407-3613 プラントボックス 内田洋行 07341909
6-407-3613 プラントボックス 内田洋行 07341909

プラントボックス

商品レビューを投稿する
26日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送26日以内出荷とは
内容量1台注文コード07341909品番6-407-3613
参考基準価格(税別)¥64,700販売価格(税込)¥50,578
販売価格(税別)
45,980

プラントボックスは、別途販売のオフィスグリーンポットを入れて使うことができます。インテリアとしても優れたデザイン、耐久性のある素材で作られており、長期間使用可能です。オフィス環境に自然の要素を取り入れることで、リラックス効果や集中力の向上が期待できます。

適合機種6-401-0105、6-401-0106、6-401-0107、6-401-0108、6-401-0109材質本体: スチールマット塗装仕上げ外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×250×780色(本体)エルブラック脚頭形状アジャスター付、アジャスター調整10mm
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※お客様のご都合によるご注文後、納品4日前以降の変更・キャンセル、また納品後の返品・交換は基本的にはお受けできません。
※止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。(商品欠品などで、納品日がお客様のご予定に合わない場合は、発注後の最初の納期連絡の際に限り、キャンセルが可能です。)
※商品は軒先渡しです。軒先渡しとはドライバーが荷物を受取人の玄関や搬入口まで配達し、荷下ろしして引き渡す納品方法です。お部屋の入口まで運ぶわけではありませんのでご注意ください。目安納期は在庫がある場合の日数になります。ない場合は記載の納期より長くかかることがあります事ご了承ください。
※ご担当者様名がないと配達に支障をきたすため、ご記載のない場合確認させて頂く場合がございます。
※既存商品の引き取りは対応しておりません。
※表記してある納期は、メーカー在庫がある場合の納期になっております。欠品時には受注後長期にわたりお待たせしてしまう場合もございますのであらかじめご了承ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,330/税込2,563
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィスインテリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする