※本体
内田洋行
オフィスグリーンポット
商品レビューを投稿する
26日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
メーカー直送
26日以内出荷とは
タイプ
シダ
シダ
ポトス
ザミフォリア
全5種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
07341970
品番
6-401-0105
参考基準価格(税別)
¥16,700
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
別途販売のプラントボックスに設置することが可能な観葉植物(フェイクグリーン)です。
適合
プラントボックス
適合機種
【プラントボックス】6-407-3600、6-407-3610、6-407-3620、6-407-3630、6-407-3603、6-407-3613、6-407-3623、6-407-3633
タイプ
シダ
寸法(Φ×高さH)(mm)
鉢:約200×175
外形寸法(幅W×高さH)(mm)
600×500
設置条件
[別売りプラントボックス]W600mm:2個、W900mm:3個、W1200mm:4個
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※お客様のご都合によるご注文後、納品4日前以降の変更・キャンセル、また納品後の返品・交換は基本的にはお受けできません。
※止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。(商品欠品などで、納品日がお客様のご予定に合わない場合は、発注後の最初の納期連絡の際に限り、キャンセルが可能です。)
※商品は軒先渡しです。軒先渡しとはドライバーが荷物を受取人の玄関や搬入口まで配達し、荷下ろしして引き渡す納品方法です。お部屋の入口まで運ぶわけではありませんのでご注意ください。目安納期は在庫がある場合の日数になります。ない場合は記載の納期より長くかかることがあります事ご了承ください。
※ご担当者様名がないと配達に支障をきたすため、ご記載のない場合確認させて頂く場合がございます。
※既存商品の引き取りは対応しておりません。
※表記してある納期は、メーカー在庫がある場合の納期になっております。欠品時には受注後長期にわたりお待たせしてしまう場合もございますのであらかじめご了承ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
600
/
税込
¥
660
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません