- 質量(g)
- 約450 (Li-ion充電池(PA-BT-003)含む)
- 付属品
- 「安全にお使いいただくために(保証書付)」、「基本操作説明書」(以上2点印刷物)、Li-ion充電池(PA-BT-003)、ベルトクリップ、ネジ2本(※本製品は、ACアダプターを同梱しておりません。本製品をお買い求めの際には、合わせて必要な電源(ACアダプター、カーアダプター)をお買い求めください。)
- 対応OS
- Microsoft(R) Windows(R) 7 / 8/ 8.1/ 10/ Windows Vista(R)
- センサータイプ
- 用紙センサー:反射式
- 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 約99×122×58
- 最大消費電力(W)
- (ACアダプター使用時)10
- 解像度
- 印字:203dpi×203dpi
- 寿命
- 装置:約1180000枚(幅51mm×長さ25.4mm、印字率13%で換算)
- 動作環境
- -10℃~50℃ / 10%~90% (最大湿球温度27℃ 結露なきこと)
- 印字速度
- 最高152mm/秒(※メーカーの印刷テストデータ<51mm×25.4mm、印字率13%>を使用し、温度23℃環境下にて満充電状態の新品Li-ion充電池を用いてUSB接続で連続印刷した場合。)
- 防塵・防滴
- IP54準拠
- 連続印刷可能枚数
- Li-ion充電池:約6400枚(※メーカーの印刷テストデータ<51mm×25.4mm、印字率13%>を使用し、温度23℃環境下にて満充電状態の新品Li-ion充電池を用いてUSB接続で連続印刷した場合。)
- 印刷方式
- 感熱方式
- ロール直径(mm)
- 外径:40
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 落下衝撃(m)
- 2.5(※6つの面、4つの稜線を1台1 箇所にて、2.5mから2回落下させ動作機能及び印刷品質に 異常のないこと。但し、外観上のキズ等が発生する場合があります。)
- 用紙寸法(mm)
- 幅:最大58
- アダプタタイプ
- オプション品のACアダプターと電源コードのセット[PA-AD-600]を使用 15V、オプション品のカーアダプター[PA-CD-600CG]を使用 12V車両のみ対応
- 印字幅(mm)
- 最大:54