用途Lightningポート搭載のiPhoneの充電やデータ転送に!モバイルバッテリー用USB Type-C(TM) - Lightningケーブルです。
USB Type-Cポート搭載のモバイルバッテリーと、Lightningポート搭載のiPhoneを接続し、充電やデータ転送ができます。
出っ張りの少ないL字プラグを両端に採用し、充電の際に邪魔になりにくい設計です。
ケーブル長約10cmの短尺フラットケーブルで取り回しがしやすく、コンパクトで持ち運びにも便利です。 ※コネクター部含まず
USB2.0で使用可能です。
最大480Mbpsの高速データ転送が可能です。 ※理論値
USB Power Delivery 最大60Wで充電が可能です。
難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。
外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。
Apple正規認証である「Made for iPhone/iPad」を取得した安心して使用できる製品です。 安定したデータ通信が可能で、iOSを最新版にアップデートしても引き続き使用できます。
EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に適合(10物質)した、環境にやさしい製品です。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様THINK ECOLOGYマーク、【ツイストペアケーブル(通信線)】○適合最大20V/3A(60W)色ホワイト規格MFi規格正規認証品ケーブル長(m)約0.1※コネクター含まずコネクタ形状USB Type-C(TM)プラグ - Lightningプラグ対応機種iPhone 14 Pro Max/iPhone 14 Pro/iPhone 14 Plus/iPhone 14/iPhone 13 Pro Max/iPhone 13 Pro/iPhone 13/iPhone 13 mini/iPhone 12 Pro Max/iPhone 12 Pro/iPhone 12/iPhone 12 mini、iPad Pro 10.5-inch/iPad Pro 12.9-inch (2nd generation)/iPad Pro 9.7-inch/iPad Pro 12.9-inch (1st generation)/iPad Air (3rd generation)/iPad Air 2/iPad Air、iPod touch (7th generation)/iPod touch (6th generation)、AirPods Pro (第2世代)/AirPods (第3世代)/AirPods Max/AirPods Pro/AirPods (第2世代)/AirPods (第1世代)適合機器USB Type-Cポート搭載のモバイルバッテリーとLightningポート搭載のiPhone、iPad、iPod、AirPods対応【USB Power Delivery】○、【DisplayPort Alternate Mode】×寸法(幅W×厚さ)(mm)【ケーブル】約6×2保証期間1年間シールド2重シールド転送速度(Mbps)最大480※理論値パッケージ袋+ステッカー