曜日別特売
15A 80# KITZ製UYBM用互換品スクリーン(特殊金網付) ノーブランド 07346721

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください。)

KITZ製UYBM用互換品スクリーン(特殊金網付)

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
呼び径(A)15
スクリーン金網付(80#)
内容量1個注文コード07346721品番15A 80#
販売価格(税込)¥8,468
販売価格(税別)
7,698

配管内の異物除去

用途交換方法については、メーカー取り扱い説明書参照ください。スクリーン交換の際は、サイズを確認の上、ご購入下さい。高さ(mm)【スクリーン】43バルブ型式UYBM口径(Φmm)【スクリーン】18呼び径(A)15材質(スクリーン)SUS316スクリーン金網付(80#)材質(バルブ)SCS14A
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ストレーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする