DGE1060 任意波形/ファンクションジェネレータ DGE1000シリーズ(垂直分解能:14ビット、周波数分解能:1μHz または有効数字7桁、通信インターフェース:USBデバイス、波形長:2~8Kポイント) OWON(オウオン) 07346749

DGE1060 任意波形/ファンクションジェネレータ DGE1000シリーズ(垂直分解能:14ビット、周波数分解能:1μHz または有効数字7桁、通信インターフェース:USBデバイス、波形長:2~8Kポイント) OWON(オウオン) 07346749
DGE1060 任意波形/ファンクションジェネレータ DGE1000シリーズ(垂直分解能:14ビット、周波数分解能:1μHz または有効数字7桁、通信インターフェース:USBデバイス、波形長:2~8Kポイント) OWON(オウオン) 07346749
DGE1060 任意波形/ファンクションジェネレータ DGE1000シリーズ(垂直分解能:14ビット、周波数分解能:1μHz または有効数字7桁、通信インターフェース:USBデバイス、波形長:2~8Kポイント) OWON(オウオン) 07346749
DGE1060 任意波形/ファンクションジェネレータ DGE1000シリーズ(垂直分解能:14ビット、周波数分解能:1μHz または有効数字7桁、通信インターフェース:USBデバイス、波形長:2~8Kポイント) OWON(オウオン) 07346749

任意波形/ファンクションジェネレータ DGE1000シリーズ(垂直分解能:14ビット、周波数分解能:1μHz または有効数字7桁、通信インターフェース:USBデバイス、波形長:2~8Kポイント)DGE1060

商品レビューを投稿する
33日以内出荷返品不可33日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
07346749
品番
DGE1060
参考基準価格(税別)¥26,000販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
¥25,980

【最大60MHz・高精度ファンクションジェネレーター】30MHz/60MHz(モデル別)の出力周波数に対応した1チャンネル任意波形発生器。最高300MSa/sのサンプルレート、14ビット垂直分解能、1μHz周波数分解能を備え、電子回路の研究開発、信号評価、品質検査など幅広い用途で高精度な信号生成を実現します。
【基本5波形&150種類の任意波形を内蔵】5種類の基本波形と150種類の任意波形を内蔵し、多彩な信号出力に対応。8Kポイントの任意波形長により、さまざまな試験信号を生成可能。電子回路の動作確認、センサー信号の模擬、教育・実験、製品開発など多様な測定環境で活躍します。
【AM・FM・PMなど豊富な変調機能】AM、FM、PM、FSKの各種変調に加え、スイープ、バースト出力にも対応。多様な信号条件を再現でき、通信回路、電子部品、アンプ、フィルターなどの特性評価や動作検証を効率化。研究開発から製造ラインの検査まで幅広く活用できます。
【見やすいカラーLCD&SCPI制御対応】3.6インチLCD(480×260ピクセル)を搭載し、波形や設定条件を見やすく表示。SCPIコマンドによるリモート制御に対応し、自動試験システムへの組み込みや繰り返し測定にも便利。操作性と拡張性を兼ね備えた1チャンネル信号発生器です。
【サポートと取扱説明書】本体3年、付属品1年のメーカー保証付きで、安心してご導入・ご使用いただけます。ユーザーマニュアル等はOWON公式(owon.co.jp)および総代理店T&Mコーポレーション公式(tm-co.co.jp)からPDFでダウンロード可能です。

用途
波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析
注意
※日本語取扱説明書:メーカー公式HPよりダウンロードいただけます
※保証:国内正規品として、本体3年・アクセサリー1年の保証が適用されます
※校正:費用は機種により異なります。詳細はメーカー公式HPよりお問い合わせください
※校正書類57点セット付き校正に対応しております
※非該当証明書:詳細はメーカー公式HPよりお問い合わせください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする