※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください。)
ノーブランド
KITZ製UYBM用互換品スクリーン(特殊金網付)
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
呼び径(A)
20
10
15
20
25
32
40
50
スクリーン
金網付(100#)
金網付(60#)
金網付(80#)
金網付(100#)
金網付(20#)
全28種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07346757
品番
20A 100#
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
配管内の異物除去
用途
交換方法については、メーカー取り扱い説明書参照ください。スクリーン交換の際は、サイズを確認の上、ご購入下さい。
高さ(mm)
【スクリーン】48
バルブ型式
UYBM
口径(Φmm)
【スクリーン】23
呼び径(A)
20
材質(スクリーン)
SUS316
スクリーン
金網付(100#)
材質(バルブ)
SCS14A
商品豆知識
配管工事を支える補助部材