東信製作所
双輪キャスター Uタイプ(プレート取付)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
車輪径(Φmm)
40
40
50
許容荷重(daN)
50
50
80
取付高(mm)
60
60
73
車輪幅(mm)
41.5
41.5
48
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07347365
品番
U40-P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
40
許容荷重(daN)
50
取付座(mm)
-
取付ピッチ(mm)
35
取付高(mm)
60
材質(車輪)
ナイロン
材質(本体)
亜鉛ダイカスト
仕様
ストッパー無
形状
自在車
車輪幅(mm)
41.5
ストッパー
なし
偏芯C(mm)
13.5
内径b(Φmm)
35
旋回半径A(mm)
37.5
対辺P(mm)
5.2
取付穴径P(Φmm)
5.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
双輪