翻訳精度と翻訳スピードを全面的に刷新し、より快適で効率的な翻訳環境を実現しました。シンプルで直感的な操作性に加え、医療文献の翻訳に適切な専門辞書を搭載。さらに、医学辞典の決定版として圧倒的な支持を得ている「ステッドマン医学大辞典 改訂第6版」と「ステッドマン医学略語辞典」、「南山堂 医学英和大辞典 第12版」、「研究社 新英和(第7版)和英(第5版)中辞典-音声付き」を収録し、専門性の高い医学文書にも的確に対応します。また、PubMed論文検索機能のUIと検索性能も大幅に改良。洗練されたインターフェースで必要な文献をスムーズに検索・閲覧でき、検索結果からワンクリックで翻訳に連携できるため、情報収集から翻訳までを一貫して効率化します。「OCR翻訳」がリニューアル。画像やPDFから文字を自動で読み取り、元の文字の位置に翻訳結果を表示します。背景画像や図表と訳文を一緒に確認できるので、書類のどの部分が翻訳されたのかが分かりやすくなりました。文字認識から結果の確認・修正、翻訳、保存まで、ひとつの画面で操作できます。さらに、Microsoft Word、Excel、PowerPoint、一太郎に対応した翻訳アドインを搭載し、アプリケーション上からワンクリックでスムーズに翻訳可能。さらに、複数ファイルの一括翻訳やOCR機能、英日・日英専門辞書、文献管理ツールなど医学・医療分野における文献検索から翻訳までを強力にサポートする、信頼のオフライン翻訳 V2ツールです。