曜日別特売
U50-B 双輪キャスター Uタイプ(ボルト取付) 東信製作所 07347514

U50-B 双輪キャスター Uタイプ(ボルト取付) 東信製作所 07347514
U50-B 双輪キャスター Uタイプ(ボルト取付) 東信製作所 07347514

双輪キャスター Uタイプ(ボルト取付)

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
車輪径(Φmm)50
取付高(mm)65
ねじ径M10×P1.5
許容荷重(daN)80
内容量1個注文コード07347514品番U50-B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398
車輪径(Φmm)50許容荷重(daN)80ねじ径M10×P1.5軸長(mm)15取付高(mm)65材質(車輪)6ナイロン仕様ストッパー無形状自在車材質(本体)亜鉛ダイカスト車輪幅(mm)48ストッパーなし軸長L(mm)15偏芯C(mm)18.5旋回半径A(mm)47.5対辺P(mm)17RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪
注意
※キャスターは移動や搬送を容易にすることを目的とし、室内や構内の搬送機器及び各種機器類に取り付けて、人力で間欠にご使用下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07347523
2017-02-15
用途: 古い会議用イスのキャスター交換

ネジのサイズがなくて色々なお店に問い合わせましたが該当なしでした。
やっと探し当てたのがモノタロウさんのサイトでした
大変助かりましたありがとうございました。

対象商品 : 07347487
2015-09-11
用途: 役員椅子

20年以上前の革製の椅子のキャスターが破損したためサイズを計測し同等品にたどり着きました。
フローリングでの使用ですので、滑らした時のごろごろ感があります。
気に入った椅子でしたので捨てなくて済み良かった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする