曜日別特売
#2XLサイズ RB-057X ベーシックインサレーションレインスーツ 01 SHIMANO(シマノ) 07347877

 

#2XLサイズ RB-057X ベーシックインサレーションレインスーツ 01 SHIMANO(シマノ) 07347877
#2XLサイズ RB-057X ベーシックインサレーションレインスーツ 01 SHIMANO(シマノ) 07347877
#2XLサイズ RB-057X ベーシックインサレーションレインスーツ 01 SHIMANO(シマノ) 07347877
#2XLサイズ RB-057X ベーシックインサレーションレインスーツ 01 SHIMANO(シマノ) 07347877
#2XLサイズ RB-057X ベーシックインサレーションレインスーツ 01 SHIMANO(シマノ) 07347877
#2XLサイズ RB-057X ベーシックインサレーションレインスーツ 01 SHIMANO(シマノ) 07347877

RB-057X ベーシックインサレーションレインスーツ 01

商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズ2XL
ネイビー
内容量1個注文コード07347877品番#2XLサイズ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

新定番のレインスーツ
シマノの防水透湿基準「ドライシールド」をクリアした、メンテナンスしやすい化繊インサレーションレインスーツ。ライフジャケットを着用した際のポケットの位置や釣りの動きにあわせた中綿の配置など、釣り場で考えぬいて形にしたコストパフォーマンスに優れるレインスーツです。
従来品RB-017Tと比較してメインのインサレーション(中綿)を150%へ増量し、保温性能も充分確保しました。

種別ジャケット・パンツ(上下セット)ネイビーサイズ2XL股下(cm)80ウエスト(cm)45肩幅(cm)51.5袖丈(cm)69.5着丈(cm)76機能防水裾廻り(cm)62裾幅(cm)25身幅(cm)67.2脇丈(cm)109.7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする