曜日別特売
#2XLサイズ RB-036W ゴアテックスインサレーションショートレインジャケット SHIMANO(シマノ) 07348200

#2XLサイズ RB-036W ゴアテックスインサレーションショートレインジャケット SHIMANO(シマノ) 07348200
#2XLサイズ RB-036W ゴアテックスインサレーションショートレインジャケット SHIMANO(シマノ) 07348200
#2XLサイズ RB-036W ゴアテックスインサレーションショートレインジャケット SHIMANO(シマノ) 07348200
#2XLサイズ RB-036W ゴアテックスインサレーションショートレインジャケット SHIMANO(シマノ) 07348200
#2XLサイズ RB-036W ゴアテックスインサレーションショートレインジャケット SHIMANO(シマノ) 07348200

RB-036W ゴアテックスインサレーションショートレインジャケット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
サイズ2XL
ブルーチャコール
内容量1個注文コード07348200品番#2XLサイズ
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥49,478
販売価格(税別)
44,980

メンテナンスしやすいインサレーションレインジャケット
メンテナンスしやすい化繊インサレーションにゴアテックスの表地を組み合わせたインサレーションレインジャケット。少ない枚数で暖かく軽い着ごこちを実現するサーマルレイヤードに適したアイテムで、従来品RB-01JUと比較してメインのインサレーションを125%へ増量しました。釣りの動きを考慮し、100g/m2、80g/m2のインサレーションを寒さを感じやすい部位と可動性を重視する部位に合わせて配置し動きやすさにも配慮しています。

種別ジャケットブルーチャコールサイズ2XL肩幅(cm)52袖丈(cm)71着丈(cm)66裾幅(cm)61身幅(cm)66
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする