曜日別特売
TSW120-B 双輪キャスター TSWタイプ(ボルト取付)   ダブルストッパー付 ウレタン巻車輪 東信製作所 07348327

TSW120-B 双輪キャスター TSWタイプ(ボルト取付)   ダブルストッパー付 ウレタン巻車輪 東信製作所 07348327
TSW120-B 双輪キャスター TSWタイプ(ボルト取付)   ダブルストッパー付 ウレタン巻車輪 東信製作所 07348327

双輪キャスター TSWタイプ(ボルト取付) ダブルストッパー付 ウレタン巻車輪

(11件のレビュー)
取扱い終了
車輪径(Φmm)120
取付高(mm)136
ねじ径M12×1.75
許容荷重(daN)150
内容量1個注文コード07348327品番TSW120-B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

ダブルストッパーで旋回部と車輪を同時に止めます

車輪径(Φmm)120許容荷重(daN)150ねじ径M12×1.75軸長(mm)25取付高(mm)136材質(車輪)ナイロン・ウレタンエラストマー巻仕様ストッパー付形状自在車W材質(本体)ナイロン車輪幅W(mm)73偏芯C(mm)30旋回半径A(mm)103対辺P(mm)21ロックダブルストッパー付キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪
注意
※キャスターは移動や搬送を容易にすることを目的とし、室内や構内の搬送機器及び各種機器類に取り付けて、人力で間欠にご使用下さい。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
07348327TSW120-B36796155KTSD125-BTSW120-B 双輪キャスター TSWタイプ(ボルト取付)   ダブルストッパー付 ウレタン巻車輪 東信製作所 36796155双輪キャスター TSWタイプ(ボルト取付) ダブルストッパー付 ウレタン巻車輪東信製作所1個
4,598
欠品中
税込5,058
車輪径が異なります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49023974
2023-02-02
用途: ベットに取り付けて使用しています。
MAMOソリューションズサービス業

ベッドの双輪キャスターが壊れ交換。
動作も軽くベッドの移動が軽快になりました。

対象商品 : 49023974
2022-07-15
用途: 荷台
五本松保育園教育・研究機関

作業台車ピッタリで、もう使えないと思っていたので、助かっています。

対象商品 : 07348284
2021-08-03
用途: 病院の手術室で使っている架台のキャスターが古くなっており、取り替えた
株式会社 ケイプラスファイン建設業・工事業

動きが良くなり、ダブルストッパーでより使いやすくなった。デザインも良し

対象商品 : 36796146
2021-02-13
用途: テレビ台
その他業種

ロックもしっかりかかります。テレビ代のキャスターなので動くと困るので、しっかりロックがかかるのは安心です。また、動きもスムーズで重いテレビ台もスイスイ押して移動できます。買ってよかったです。

対象商品 : 49023983
2020-06-10
用途: 古いブックトラックの交換部品として
卸売・小売業

サイズもぴったりで、ウレタン部分がぼろぼろになり、廃棄しかけていたブックトラックが息を吹き返しました。

対象商品 : 49023983
2020-05-23
用途: 作業机のキャスター交換
合資会社ヘラルドプランニング電気・ガス・熱供給・水道業

動きもブレーキも納得のいくものです。高価でしたが満足しています。

対象商品 : 49023974
2016-09-29
用途: 同キャスター交換
医療・福祉・介護関連業

迅速対応ありがとうございます。同内容交換まだ多数あります。継続的に取引予定です。
よろしくお願い致します。

対象商品 : 49023983
2017-09-08
用途: 大型TVモニター専用台の補修
三菱ガス化学株式会社製造業

本体形状とボルトの径は一致するも、ボルトのピッチが記入していないので、微妙に合わなかった。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする