曜日別特売
#2XLサイズ RB-034W インサレーションレインジャケット SHIMANO(シマノ) 07348516

#2XLサイズ RB-034W インサレーションレインジャケット SHIMANO(シマノ) 07348516
#2XLサイズ RB-034W インサレーションレインジャケット SHIMANO(シマノ) 07348516
#2XLサイズ RB-034W インサレーションレインジャケット SHIMANO(シマノ) 07348516
#2XLサイズ RB-034W インサレーションレインジャケット SHIMANO(シマノ) 07348516
#2XLサイズ RB-034W インサレーションレインジャケット SHIMANO(シマノ) 07348516

RB-034W インサレーションレインジャケット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズ2XL
レッド
内容量1個注文コード07348516品番#2XLサイズ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

メンテナンスしやすいインサレーションレインジャケット
シマノ独自の防水透湿基準ドライシールド+をクリアしたメンテナンスしやすい化繊インサレーションレインジャケット。少ない枚数で暖かく軽い着ごこちを実現するサーマルレイヤードに適したアイテムで、従来品RB-04JUと比較してメインのインサレーションを125%へ増量しました。釣りの動きを考慮し、100g/m2、80g/m2のインサレーションを寒さを感じやすい部位と可動性を重視する部位に合わせて配置し動きやすさにも配慮しています。

種別ジャケットレッドサイズ2XL肩幅(cm)52袖丈(cm)70着丈(cm)76機能撥水・防水、ストレッチ、静電気防止裾幅(cm)62身幅(cm)66
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする