曜日別特売
#Mサイズ WJ-056W アクティブインサレーションジャケットフーディ SHIMANO(シマノ) 07348927

#Mサイズ WJ-056W アクティブインサレーションジャケットフーディ SHIMANO(シマノ) 07348927
#Mサイズ WJ-056W アクティブインサレーションジャケットフーディ SHIMANO(シマノ) 07348927
#Mサイズ WJ-056W アクティブインサレーションジャケットフーディ SHIMANO(シマノ) 07348927

WJ-056W アクティブインサレーションジャケットフーディ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
サイズM
カーキ
内容量1個注文コード07348927品番#Mサイズ
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

保温性と快適性を兼ね備えたインサレーションフーディ
蒸れやすい脇下は中綿をなくし通気性を確保するなど、中綿を適材適所に配置することで保温性と快適性を両立しました。袖口にはクロロプレンを採用し水の浸入を軽減。お手入れしやすい化繊綿を採用するなど、釣り人の使いやすさを追求したアイテムです。

カーキサイズM肩幅(cm)47袖丈(cm)60着丈(cm)66裾幅(cm)56身幅(cm)58
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする