曜日別特売
#Lサイズ WP-066W アクティブインサレーションパンツ SHIMANO(シマノ) 07349180

#Lサイズ WP-066W アクティブインサレーションパンツ SHIMANO(シマノ) 07349180
#Lサイズ WP-066W アクティブインサレーションパンツ SHIMANO(シマノ) 07349180
#Lサイズ WP-066W アクティブインサレーションパンツ SHIMANO(シマノ) 07349180

WP-066W アクティブインサレーションパンツ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
サイズL
ネイビー
ウエスト(cm)40
内容量1個注文コード07349180品番#Lサイズ
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

保温性と快適性を兼ね備えたインサレーションパンツ
蒸れやすい股部分には中綿をなくし通気性を確保するなど、中綿を適材適所に配置し、保温性と快適性を両立。動きやすい膝の立体設計に裾はアジャスター仕様でバタつかないように調整可能。お手入れしやすい化繊綿を採用し、釣り人の使いやすさを追求したアイテムです。

種別パンツネイビーサイズL股下(cm)76ウエスト(cm)40機能通気性裾幅(cm)19脇丈(cm)101
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする