曜日別特売
#Lサイズ WJ-030W オプティマルジャケット SHIMANO(シマノ) 07349381

#Lサイズ WJ-030W オプティマルジャケット SHIMANO(シマノ) 07349381
#Lサイズ WJ-030W オプティマルジャケット SHIMANO(シマノ) 07349381
#Lサイズ WJ-030W オプティマルジャケット SHIMANO(シマノ) 07349381
#Lサイズ WJ-030W オプティマルジャケット SHIMANO(シマノ) 07349381

WJ-030W オプティマルジャケット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
サイズL
ダークチャコール
内容量1個注文コード07349381品番#Lサイズ
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

肌離れの良い裏グリッドフリース素材の防風ジャケット
表地には雨風から身体を守る撥水・防風・透湿機能を備えた素材、裏地は肌離れの良いグリッドフリースの2重構造にすることで衣服内の快適さを追求しています。アウターとしてもミドラーとしても使える、秋冬の釣行に最適なアイテムです。

種別ジャケットダークチャコールサイズL肩幅(cm)46袖丈(cm)61着丈(cm)68機能撥水裾幅(cm)55身幅(cm)55
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする