曜日別特売
#XLサイズ IN-050X メリノウールアクティブウォームインナーシャツ SHIMANO(シマノ) 07350370

#XLサイズ IN-050X メリノウールアクティブウォームインナーシャツ SHIMANO(シマノ) 07350370
#XLサイズ IN-050X メリノウールアクティブウォームインナーシャツ SHIMANO(シマノ) 07350370

IN-050X メリノウールアクティブウォームインナーシャツ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
サイズXL
内容量1個注文コード07350370品番#XLサイズ
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,458
販売価格(税別)
8,598

保温性と通気性を両立。メリノウール使用した冬に最適なフィッシングインナー
上質なメリノウールを使用したフィッシングインナー。保温性と吸放湿性の高いウールを使用することで、寒暖差のあるタフな冬の釣りの環境でも快適に過ごせます。ポリエステルと混紡することで濡れた時の速乾性とハードに使える耐久性も両立。ストレッチ素材で動きやすい設計で冬のアングラーを快適にサポート。

ブラックサイズXL股下(cm)78ウエスト(cm)38裾幅(cm)12素材毛50%、ポリエステル50%
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする