STP-1875-MI 軽量作業台/耐荷重200kg_折りたたみ固定式H740_ポリエステル天板_ワークテーブル 山金工業 07351942

 

STP-1875-MI 軽量作業台/耐荷重200kg_折りたたみ固定式H740_ポリエステル天板_ワークテーブル 山金工業 07351942
STP-1875-MI 軽量作業台/耐荷重200kg_折りたたみ固定式H740_ポリエステル天板_ワークテーブル 山金工業 07351942
STP-1875-MI 軽量作業台/耐荷重200kg_折りたたみ固定式H740_ポリエステル天板_ワークテーブル 山金工業 07351942
STP-1875-MI 軽量作業台/耐荷重200kg_折りたたみ固定式H740_ポリエステル天板_ワークテーブル 山金工業 07351942
STP-1875-MI 軽量作業台/耐荷重200kg_折りたたみ固定式H740_ポリエステル天板_ワークテーブル 山金工業 07351942
STP-1875-MI 軽量作業台/耐荷重200kg_折りたたみ固定式H740_ポリエステル天板_ワークテーブル 山金工業 07351942
STP-1875-MI 軽量作業台/耐荷重200kg_折りたたみ固定式H740_ポリエステル天板_ワークテーブル 山金工業 07351942
STP-1875-MI 軽量作業台/耐荷重200kg_折りたたみ固定式H740_ポリエステル天板_ワークテーブル 山金工業 07351942
STP-1875-MI 軽量作業台/耐荷重200kg_折りたたみ固定式H740_ポリエステル天板_ワークテーブル 山金工業 07351942
STP-1875-MI 軽量作業台/耐荷重200kg_折りたたみ固定式H740_ポリエステル天板_ワークテーブル 山金工業 07351942
STP-1875-MI 軽量作業台/耐荷重200kg_折りたたみ固定式H740_ポリエステル天板_ワークテーブル 山金工業 07351942
STP-1875-MI 軽量作業台/耐荷重200kg_折りたたみ固定式H740_ポリエステル天板_ワークテーブル 山金工業 07351942
STP-1875-MI 軽量作業台/耐荷重200kg_折りたたみ固定式H740_ポリエステル天板_ワークテーブル 山金工業 07351942
STP-1875-MI 軽量作業台/耐荷重200kg_折りたたみ固定式H740_ポリエステル天板_ワークテーブル 山金工業 07351942
STP-1875-MI 軽量作業台/耐荷重200kg_折りたたみ固定式H740_ポリエステル天板_ワークテーブル 山金工業 07351942
STP-1875-MI 軽量作業台/耐荷重200kg_折りたたみ固定式H740_ポリエステル天板_ワークテーブル 山金工業 07351942
STP-1875-MI 軽量作業台/耐荷重200kg_折りたたみ固定式H740_ポリエステル天板_ワークテーブル 山金工業 07351942
STP-1875-MI 軽量作業台/耐荷重200kg_折りたたみ固定式H740_ポリエステル天板_ワークテーブル 山金工業 07351942
STP-1875-MI 軽量作業台/耐荷重200kg_折りたたみ固定式H740_ポリエステル天板_ワークテーブル 山金工業 07351942
STP-1875-MI 軽量作業台/耐荷重200kg_折りたたみ固定式H740_ポリエステル天板_ワークテーブル 山金工業 07351942

軽量作業台/耐荷重200kg_折りたたみ固定式H740_ポリエステル天板_ワークテーブル

(7件のレビュー)
翌日出荷返品不可地域運賃車上渡しメーカー直送翌日出荷とは
間口(mm)1800
奥行(mm)750
色(天板)木目柄
質量(kg)24.3
内容量1台注文コード07351942品番STP-1875-MI
参考基準価格(税別)¥64,700販売価格(税込)¥41,778
販売価格(税別)
37,980

軽作業、座り作業におすすめの汎用作業台、脚部折りたたみタイプ。
天板はポリエステル天板、脚部はスチール製です。
天板色:木目柄/アイボリー色からお選び頂けます。脚部はアイボリー色です。
軽作業に最適な均等耐荷重200kg。高さ740mmで座り作業におすすめです。
天板表面材にポリエステル化粧板を使用。オフィス家具の表面材によく使用されている素材です。表面が平滑で耐汚染性に優れ、汚れても拭き取りやすい!
天板角には丸み(R20)をつけた安全設計です。
樹脂製アジャスターを標準装備!手回しで簡単に床レベルが調整でき、作業台を水平に保ちます。
組立は、天板と脚部をボルトで固定するだけの簡単組み立て!組立後は工具なしで開閉ができるので、設置/片付けがスムーズです。
足元にツナギ(カンヌキ)がないので、足元が収納スペースにもなり空間を有効活用できます。車いすでのご利用も問題ございません。

用途
軽作業全般、各種作業用テーブルとして。電子機器、電子部品、精密部品の組立検査用台として。梱包台、検品台、検査台、包装台、組立台、加工台、工作台、物置台、設置台、サッカー台、作荷台、DIY作業台、他。使用例:オフィス、工場、半導体電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校(大学専門学校高校)等。介護施設、福祉施設、特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、事務所、薬局、病院、他。
均等耐荷重(kg)200間口(mm)1800奥行(mm)750高さ(mm)740質量(kg)24.3材質(天板)ポリエステル化粧板色(天板)木目柄色(本体)アイボリー材質(本体)スチール(粉体塗装)アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)W3/8×L20グリーン購入法適合総耐荷重(kg)200色(脚部)アイボリー
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、別途料金または配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※車上渡し、部材でのお渡しとなります。ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いませんので、お客様にて荷下ろし・搬入・組立設置が必要です。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき6,000/税込6,600
沖縄地方数量1につき8,000/税込8,800
離島数量1につき10,000/税込11,000

商品説明動画

折りタタミ固定式
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-12
用途: 機械のメンテ

このシリーズのサイズ違いを2つ持っている。現地で修理するときに
地べたにしゃがんでモーター等を分解するよりも、このテーブルに
載せて作業したほうが体が楽です。

対象商品 : 06383876
2021-01-29
用途: 生地の裁断やパターンの製作、サブミシンの台として使用
Studio chapeau bleu製造業

家で仕事をすることになり、あまりスペースが広く無いところで使用するので折りたたみタイプにしました。天板はしっかりしているので軽くはありませんが、小ぶりな女子でも一人で広げたりたたんだりは何とかなります。(2人ならもっと楽でしょう) 天板や脚の色が床や壁の色とマッチしていて綺麗です。ぐらつきがたつき全くなく、完璧な作業台です。天板は薄い様に見えますが家庭用ミシン2台アイロン2台載せて2人で作業しても大丈夫でした。

2が参考にしています
対象商品 : 06383867
2019-06-23
用途: 洋裁の作業台として
教育・研究機関

しっかりした作り、また色も淡いクリーム色で楽しく作業ができます。今は広げたままですが、いざとなればおりたためるのも良いです。

2が参考にしています
対象商品 : 06383876
2018-03-14
用途: 組み立て作業

耐重量もあり作業に適用しています。作業効率があがりました。

対象商品 : 06383903
2015-06-22
用途: 展覧会の展示用

120巾を探していたので助かりました。

1が参考にしています
対象商品 : 07351933
2013-12-12
用途: 作業台として

組立要らずですぐ使えます。十分な強度と安定感があり、脚を折りたたむのも開くのも非常に簡単です。

対象商品 : 06383842
2009-01-16
用途: 事務机
マイコンシステム開発

対加重がよい。重いプリンタが乗せることができる。足元中心に補強棒がはいっていないので足がいれやすい。
天板の空洞板は使いにくい、コンセント、アースなど取り付け可能にしてほしい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする