VG-P24P-SET iPhone スーパークリアガラスパネル&カメラレンズガード エアージェイ 07351946

VG-P24P-SET iPhone スーパークリアガラスパネル&カメラレンズガード エアージェイ 07351946
VG-P24P-SET iPhone スーパークリアガラスパネル&カメラレンズガード エアージェイ 07351946
VG-P24P-SET iPhone スーパークリアガラスパネル&カメラレンズガード エアージェイ 07351946
VG-P24P-SET iPhone スーパークリアガラスパネル&カメラレンズガード エアージェイ 07351946
VG-P24P-SET iPhone スーパークリアガラスパネル&カメラレンズガード エアージェイ 07351946
VG-P24P-SET iPhone スーパークリアガラスパネル&カメラレンズガード エアージェイ 07351946

iPhone スーパークリアガラスパネル&カメラレンズガード

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
対応機種iPhone16Pro
内容量1組注文コード07351946品番VG-P24P-SET
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,080
販売価格(税別)
1,891

液晶保護ガラス&カメラレンズガードのセット。AGC(旭硝子)社製ガラスを採用した透明度が高く、強硬度9Hの高品質で、写真や動画も色鮮やかに再現します。
皮脂や指紋が付きにくく残っても簡単に拭き取れる表面加工、ガラスパネルは割れても破片が取り散らない安全設計です。
失敗しても貼り直しが可能な自己吸着型シリコン採用です。

付属品カメラレンズガード、ガラスパネル、クリーニングクロス、ホコリ取シール、アルコールシート材質表面:旭ガラス、吸着面:シリコン厚さ(mm)【カメラレンズガード】パネル層:2.91(ガラス層:0.4)、【ガラスパネル】0.33寸法(幅W×高さH)(mm)【カメラレンズガード】36.1×37.6、【ガラスパネル】67×145.2対応機種iPhone16Pro透過率(%)90、【カメラレンズガード】91表面硬度9H特性ガラス、防傷加工、指紋防止、飛散防止、貼り直せる
関連資料:カタログ(0.99MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする