cotta
cotta 真空パックシーラー専用バッグ 15×20 (20枚入)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1袋
注文コード
07353066
品番
97066
参考基準価格(税別)
¥438
販売価格(税込)
¥472
販売価格(税別)
¥
429
バスケットに入れる
真空パックシーラー専用の抗菌バッグです。
仕様
オーブン:不可
材質
TIE:28.5%、PA:28.5%、PE:43%
厚さ(mm)
0.09
寸法(mm)
150×200/個
耐熱温度(℃)
125
耐冷温度(℃)
-15
電子レンジ
可
注意
※【使用上の注意】
※125℃からビニールが溶けだします。ご注意ください。
※水分が本体に入ると故障の原因となります。
※乾燥物でないものを真空にするとき、または調理に使用するときは
※真空にする操作の際、注意してお使いください。