※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ハンマーキャスター
420R 固定車(MCナイロン車輪)
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
車輪径(Φmm)
65
38
50
65
75
車輪径D(Φmm)
65
38
50
65
75
取付高(mm)
80
50
65
80
90
取付高H(mm)
80
50
65
80
90
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07353412
品番
420R-MC65
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
取付高が同じ旋回式420G・415Gと併用できます。
用途
押入れの衣装箱への取り付けやベニヤ板に取り付けて台車を作成する等に
車輪径(Φmm)
65
許容荷重(daN)
60
取付座(mm)
70×47
取付ピッチ(mm)
55×28
取付高(mm)
80
材質(車輪)
UMCナイロン一体車輪
形状
固定式
型式
420R固定車
車輪幅(mm)
25
金具仕上
三価クロム化成処理
取付寸法X×Y(mm)
55×28
取付座A×B(mm)
70×47
車輪No.
499G-MC65
ストッパー
なし
取付高H(mm)
80
偏芯E(mm)
-
車輪径D(Φmm)
65
取付穴径P(Φmm)
8.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャスタータイプ
プレート式固定車キャスター
車輪タイプ
単輪
CADデータダウンロード