曜日別特売
420GRP-MC65 420GRP 固定車(MCナイロン車輪) ハンマーキャスター 07353491

420GRP-MC65 420GRP 固定車(MCナイロン車輪) ハンマーキャスター 07353491
420GRP-MC65 420GRP 固定車(MCナイロン車輪) ハンマーキャスター 07353491

420GRP 固定車(MCナイロン車輪)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
車輪径(Φmm)65
車輪径D(Φmm)65
取付高(mm)80
取付高H(mm)80
内容量1個注文コード07353491品番420GRP-MC65
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

取付高が同じ旋回式420G・415Gと併用できます。

用途押入れの衣装箱への取り付けやベニヤ板に取り付けて台車を作成する等に車輪径(Φmm)65許容荷重(daN)60取付座(mm)70×60取付ピッチ(mm)55×42取付高(mm)80材質(車輪)UMCナイロン一体車輪形状固定式型式420GRP固定車車輪幅(mm)25金具仕上三価クロム化成処理取付寸法X×Y(mm)55×42取付座A×B(mm)70×60車輪No.499G-MC65ストッパーなし取付高H(mm)80車輪径D(Φmm)65取付穴径P(Φmm)8.8RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする