920M-RB100 920M・自在車(ゴム車) ハンマーキャスター 07353516

920M-RB100 920M・自在車(ゴム車) ハンマーキャスター 07353516
920M-RB100 920M・自在車(ゴム車) ハンマーキャスター 07353516

920M・自在車(ゴム車)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
車輪径(Φmm)100
車輪径D(Φmm)100
取付高(mm)137
取付高H(mm)137
内容量1個注文コード07353516品番920M-RB100
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598

旋回部のボールレース径(P.C.D)が大きく、巾広車輪(W32)の採用で旋回性能、走行安定性が抜群です。
高級クロムメッキ仕上げにより堅牢と優美さを要求されるホテル、病院、オフィス等の機器に最適です。

材質(車輪)
ナイロンホイールゴム巻車輪
ラジアルボールベアリング入
車輪径(Φmm)100許容荷重(daN)100取付座(mm)85×85取付ピッチ(mm)85×85取付高(mm)137トラスコ品番398-5032形状自在車質量(g)876車輪幅(mm)32金具仕上クロームメッキ取付座A×B(mm)85×85車輪No.434M-RB100旋回半径(mm)83ストッパーなし取付高H(mm)137偏芯E(mm)32車輪径D(Φmm)100取付穴径P(Φmm)8.8取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)52×52(62×62)キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-02
用途: ミッションジャッキ用交換
鈴木モータース自動車・二輪車・自転車関連業

4つのうち1個だけと思い交換したらちょっと大きかった
傾いてしまったけど近いうちの残りを予算内で交換する予定です
1個くらいはロックが掛かるようにしたいです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする