ハンマーキャスター
420ER 固定車(MCナイロン車輪)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
車輪径(Φmm)
100
40
50
65
75
100
125
車輪径D(Φmm)
100
40
50
65
75
100
125
取付高(mm)
122
58
65
82
92
122
148
取付高H(mm)
122
58
65
82
92
122
148
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07353936
品番
420ER-MC100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。
取付高が同じ旋回式420E・415Eと併用できます。
車輪径(Φmm)
100
許容荷重(daN)
60
取付座(mm)
100×58
取付ピッチ(mm)
82×40
取付高(mm)
122
材質(車輪)
UMCナイロン一体車輪
形状
固定式
型式
420ER固定車
車輪幅(mm)
25
金具仕上
クロームメッキ
取付寸法X×Y(mm)
82×40
取付座A×B(mm)
100×58
車輪No.
499E-MC100
ストッパー
なし
取付高H(mm)
122
車輪径D(Φmm)
100
取付穴径P(Φmm)
8.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャスタータイプ
プレート式固定車キャスター
車輪タイプ
単輪
CADデータダウンロード