※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ハンマーキャスター
420MR 固定車(ナイロンホイールゴム巻車輪)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
車輪径(Φmm)
100
75
100
125
取付高(mm)
125
102
125
150
許容荷重(daN)
70
60
70
80
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07354042
品番
420MR-RB100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
取付座が大きく重量感と堅牢さと安定感があります。
車輪は防塵カバー付です。
取付高が同じ旋回式415M・420Mと併用出来ます。
材質(車輪)
ナイロンホイールゴム巻車輪
ラジアルボールベアリング入
車輪径(Φmm)
100
許容荷重(daN)
70
取付座(mm)
105×80
取付ピッチ(mm)
105×80
取付高(mm)
125
トラスコ品番
212-3380
形状
固定車
質量(g)
643
車輪幅(mm)
32
金具仕上
ユニクロメッキ
取付座A×B(mm)
105×80
車輪No.
434MB-RB100
ストッパー
なし
偏芯E(mm)
-
取付穴径P(Φmm)
8.6
取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)
76×57(87×60)
キャスタータイプ
プレート式固定車キャスター
車輪タイプ
単輪
CADデータダウンロード