420MR-KUB75 420MR 固定車(ナイロンホイールウレタン巻車輪) ハンマーキャスター 07354067

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

420MR-KUB75 420MR 固定車(ナイロンホイールウレタン巻車輪) ハンマーキャスター 07354067
420MR-KUB75 420MR 固定車(ナイロンホイールウレタン巻車輪) ハンマーキャスター 07354067

420MR 固定車(ナイロンホイールウレタン巻車輪)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
車輪径(Φmm)75
車輪径D(Φmm)75
取付高(mm)102
取付高H(mm)102
内容量1個注文コード07354067品番420MR-KUB75
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

取付座が大きく重量感と堅牢さと安定感があります。
車輪は防塵カバー付です。
取付高が同じ旋回式415M・420Mと併用出来ます。

車輪径(Φmm)75許容荷重(daN)60取付座(mm)105×80取付ピッチ(mm)105×80取付高(mm)102材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪ローラーベアリング入形状固定車車輪幅(mm)32金具仕上ユニクロメッキ取付座A×B(mm)105×80車輪No.434MB-KUB75ストッパーなし取付高H(mm)102偏芯E(mm)-車輪径D(Φmm)75取付穴径P(Φmm)8.6RoHS指令(10物質対応)対応取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)76×57(87×60)キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする