車輪径(Φmm)100許容荷重(daN)70取付座(mm)105×80取付ピッチ(mm)105×80取付高(mm)125材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪ローラーベアリング入形状固定車車輪幅(mm)32金具仕上ユニクロメッキ取付座A×B(mm)105×80車輪No.434MB-KUB100ストッパーなし取付高H(mm)125偏芯E(mm)-車輪径D(Φmm)100取付穴径P(Φmm)8.6RoHS指令(10物質対応)対応取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)76×57(87×60)キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪