※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ハンマーキャスター
420MR 固定車(ナイロンホイールウレタン巻車輪)
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
車輪径(Φmm)
125
75
100
125
車輪径D(Φmm)
125
75
100
125
取付高(mm)
150
102
125
150
取付高H(mm)
150
102
125
150
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07354085
品番
420MR-KUB125
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
取付座が大きく重量感と堅牢さと安定感があります。
車輪は防塵カバー付です。
取付高が同じ旋回式415M・420Mと併用出来ます。
車輪径(Φmm)
125
許容荷重(daN)
80
取付座(mm)
105×80
取付ピッチ(mm)
105×80
取付高(mm)
150
材質(車輪)
ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪ローラーベアリング入
形状
固定車
車輪幅(mm)
32
金具仕上
ユニクロメッキ
取付座A×B(mm)
105×80
車輪No.
434MB-KUB125
ストッパー
なし
取付高H(mm)
150
車輪径D(Φmm)
125
取付穴径P(Φmm)
8.6
RoHS指令(10物質対応)
対応
取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)
76×57(87×60)
キャスタータイプ
プレート式固定車キャスター
車輪タイプ
単輪
CADデータダウンロード