曜日別特売
440R-N65 440R 固定車(ナイロン車輪) ハンマーキャスター 07354137

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

440R-N65 440R 固定車(ナイロン車輪) ハンマーキャスター 07354137
440R-N65 440R 固定車(ナイロン車輪) ハンマーキャスター 07354137

440R 固定車(ナイロン車輪)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
車輪径(Φmm)65
取付高(mm)82
許容荷重(daN)90
車輪幅(mm)28
内容量1個注文コード07354137品番440R-N65
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥692
販売価格(税別)
629

取付高さが低く、車輪幅が広い為安定性がよく、回転、走行性に富み、耐久力が抜群です。
取付高さが同じ440G、440Rは併用できます。

車輪径(Φmm)65許容荷重(daN)90取付座(mm)113×59取付ピッチ(mm)89×28取付高(mm)82材質(車輪)ナイロン一体車輪トラスコ品番367-1640形状固定車質量(g)291車輪幅(mm)28金具仕上ユニクロメッキ取付寸法X×Y(mm)89×28取付座A×B(mm)113×59車輪No.449G-N65ストッパーなし偏芯E(mm)-取付穴径P(Φmm)8.5キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする