A08 ガリガリキャロット WILD 07354211

ガリガリキャロット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード07354211品番A08
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥241
販売価格(税別)
219

にんじんモチーフが可愛い固定式かじり木。
横に入った切込みが、カリッと楽しくかじれます!
小さなお口に、Sサイズ。

付属品固定具1個材質本体:天然木、葉:ヘチマサイズS直径×長さL(Φmm×mm)30×100(留め具を除く)対象ハムスター・チンチラ・デグー・リスなど
注意
※飼育対応の生き物はあくまでも目安ですので、ご注意ください。
※サイズには若干の誤差が生じる場合がございます。予めご了承ください。
※パーツ毎に手作りしておりますので、形状やサイズ等、表記との差異がある場合がありますが、ご了承お願いします。
※生き物は、種類や性格、体格(体重やサイズ、成長など)により、個体差があります。飼育者の方は生き物の行動や習性をよく理解・観察して本品の使用範囲や、異常や危険を感じた場合は、直ちに使用を中止してください。
※飼育時における事故等に関しましては、責任を負いかねますので予めご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする