WILD
ガリガリキャロット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
07354220
品番
A09
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥362
販売価格(税別)
¥
329
バスケットに入れる
にんじんモチーフが可愛い固定式かじり木。
横に入った切込みが、カリッと楽しくかじれます!
かじり応えのあるMサイズ。
付属品
固定具1個
材質
本体:天然木、葉:ヘチマ
サイズ
M
直径×長さL(Φmm×mm)
50×110(留め具を除く)
対象
うさぎ・モルモット・チンチラ・デグーなど
注意
※飼育対応の生き物はあくまでも目安ですので、ご注意ください。
※サイズには若干の誤差が生じる場合がございます。予めご了承ください。
※パーツ毎に手作りしておりますので、形状やサイズ等、表記との差異がある場合がありますが、ご了承お願いします。
※生き物は、種類や性格、体格(体重やサイズ、成長など)により、個体差があります。飼育者の方は生き物の行動や習性をよく理解・観察して本品の使用範囲や、異常や危険を感じた場合は、直ちに使用を中止してください。
※飼育時における事故等に関しましては、責任を負いかねますので予めご了承ください。