420SR-PH100 420SR 固定車(フェノール車輪) ハンマーキャスター 07354234

420SR-PH100 420SR 固定車(フェノール車輪) ハンマーキャスター 07354234
420SR-PH100 420SR 固定車(フェノール車輪) ハンマーキャスター 07354234

420SR 固定車(フェノール車輪)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
車輪径(Φmm)100
車輪径D(Φmm)100
取付高(mm)132
取付高H(mm)132
内容量1個注文コード07354234品番420SR-PH100
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198

取付高が同じ旋回式420S・413Sと併用出来ます。

材質(車輪)
フェノール一体車輪
樹脂ブッシュ入
車輪径(Φmm)100許容荷重(daN)120取付座(mm)110×78取付ピッチ(mm)80×45取付高(mm)132形状固定車車輪幅(mm)32金具仕上三価クロム化成処理取付寸法X×Y(mm)80×45取付座A×B(mm)110×78車輪No.428S-PH100ストッパーなし取付高H(mm)132偏芯E(mm)-車輪径D(Φmm)100取付穴径P(Φmm)11取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)80×45(90×50)キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする