曜日別特売
415ER-N40 415ER 固定車(ナイロン車輪) ストッパー付 ハンマーキャスター 07354295

415ER-N40 415ER 固定車(ナイロン車輪) ストッパー付 ハンマーキャスター 07354295
415ER-N40 415ER 固定車(ナイロン車輪) ストッパー付 ハンマーキャスター 07354295

415ER 固定車(ナイロン車輪) ストッパー付

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
車輪径(Φmm)40
車輪径D(Φmm)40
取付高(mm)58
取付高H(mm)58
内容量1個注文コード07354295品番415ER-N40
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥450
販売価格(税別)
409

重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。
取付高が同じ旋回式420E・415Eと併用できます。

車輪径(Φmm)40許容荷重(daN)30取付座(mm)51×31取付ピッチ(mm)40×20取付高(mm)58材質(車輪)ナイロン一体車輪形状固定式型式415ER固定車車輪幅(mm)16金具仕上クロームメッキ取付寸法X×Y(mm)40×20取付座A×B(mm)51×31車輪No.429G-N40ストッパー回転ストッパー付取付高H(mm)58車輪径D(Φmm)40取付穴径P(Φmm)5.5RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする