ハンマーキャスター
415ER 固定車(ウレタン車輪) ストッパー付
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
車輪径(Φmm)
38
50
38
65
75
85
100
125
取付高(mm)
57
65
57
82
92
103
122
148
許容荷重(daN)
30
40
30
50
60
70
車輪幅(mm)
16
21
16
27
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07354365
品番
415ER-UR40
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥505
販売価格(税別)
¥
459
バスケットに入れる
重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。
取付高が同じ旋回式420E・415Eと併用できます。
車輪径(Φmm)
38
許容荷重(daN)
30
取付座(mm)
51×31
取付ピッチ(mm)
40×20
取付高(mm)
57
材質(車輪)
ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪
形状
固定車S
型式
415ER固定車
車輪幅(mm)
16
金具仕上
クロームメッキ
取付寸法X×Y(mm)
40×20
取付座A×B(mm)
51×31
車輪No.
439G-UR38
ストッパー
回転ストッパー付
偏芯E(mm)
-
取付穴径P(Φmm)
5.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャスタータイプ
プレート式固定車キャスター
車輪タイプ
単輪
CADデータダウンロード