WILD
おなやみ解決トイレ専用シーツ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1袋(30枚)
注文コード
07354405
品番
P10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥747
販売価格(税別)
¥
679
バスケットに入れる
おなやみ解決トイレにしっかり敷ける専用薄型シーツ
汚れをしっかりと受け止め汚物ごとサッとまとめて処分できるのでトイレ掃除の手間が軽減!
材質
表素材:ポリオフィレン不織布、吸水材:綿状パルプ・吸収紙・吸収性ポリマー、防水材:ポリエチレンフィルム、結合材:ホットメルト
寸法(mm)
【シーツ】440×320