WILD
サニーメイド パイナップル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1袋(20g)
注文コード
07354448
品番
F85
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥340
販売価格(税別)
¥
309
バスケットに入れる
「無加糖」「保存料無添加」の自然な素材を、手から与えやすいサイズにカットにしました。
ペットとのコミュニケーションタイムに、ピッタリのおやつです。
甘く実った香り高いパイナップルを食べやすい細切りに!
成分
粗タンパク質:1.9%以上、粗脂肪:0.4%以上、粗繊維:5.8%以下、粗灰分:1.4%以下、水分:16.3%以下
容量(g)
20