曜日別特売
F86 サニーメイド アップル WILD 07354457

F86 サニーメイド アップル WILD 07354457
F86 サニーメイド アップル WILD 07354457
F86 サニーメイド アップル WILD 07354457
F86 サニーメイド アップル WILD 07354457
F86 サニーメイド アップル WILD 07354457

サニーメイド アップル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1袋(20g)注文コード07354457品番F86
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥340
販売価格(税別)
309

「無加糖」「保存料無添加」の自然な素材を、手から与えやすいサイズにカットにしました。
ペットとのコミュニケーションタイムに、ピッタリのおやつです。
甘酸っぱい新鮮なリンゴを、食べやすくスライスして乾燥させています。
薄いスライスで、手でも千切れるので、与える量の調節がしやすくなっています。

成分(エネルギー:約292kcal(100gあたり))粗タンパク質:1.5%以上、粗脂肪:0.9%以上、粗繊維:5.5%以下、粗灰分:1.5%以下、水分:15.0%以下容量(g)20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする