曜日別特売
415ER-MC100 415ER 固定車(MCナイロン車輪) ストッパー付 ハンマーキャスター 07354471

415ER-MC100 415ER 固定車(MCナイロン車輪) ストッパー付 ハンマーキャスター 07354471
415ER-MC100 415ER 固定車(MCナイロン車輪) ストッパー付 ハンマーキャスター 07354471

415ER 固定車(MCナイロン車輪) ストッパー付

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
車輪径(Φmm)100
取付高(mm)122
許容荷重(daN)60
車輪幅(mm)25
内容量1個注文コード07354471品番415ER-MC100
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898

重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。
取付高が同じ旋回式420E・415Eと併用できます。

車輪径(Φmm)100許容荷重(daN)60取付座(mm)100×58取付ピッチ(mm)82×40取付高(mm)122材質(車輪)UMCナイロン一体車輪形状固定式型式415ER固定車車輪幅(mm)25金具仕上クロームメッキ取付寸法X×Y(mm)82×40取付座A×B(mm)100×58車輪No.499E-MC100ストッパー回転ストッパー付取付穴径P(Φmm)8.8RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする