WILD
ビタミンCサプリ
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
内容量
1箱(20g)
注文コード
07358271
品番
428
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥362
販売価格(税別)
¥
329
バスケットに入れる
ビタミンCを摂取する事により、
病原体に対する抵抗力を高め、感染症予防や健康維持に役に立ちます。
成分
粗タンパク質:4.4%以上、粗脂肪:0.1%以上、粗繊維:0.4%以下、粗灰分:3.6%以下、水分:7.4%以下
容量(g)
20
主原料
澱粉、コーンスターチ、脱脂粉乳、粉糖、 フラクトオリゴ糖、ビタミンC、アップルファイバー