曜日別特売
F51 シニアケア サプリ WILD 07358289

F51 シニアケア サプリ WILD 07358289
F51 シニアケア サプリ WILD 07358289
F51 シニアケア サプリ WILD 07358289

シニアケア サプリ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1箱(20g)注文コード07358289品番F51
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥362
販売価格(税別)
329

加齢と共に現れてくる体の悩みの対策に。
関節の維持にグルコサミン・コンドロイチンの他腸内環境を整える手助けにオリゴ糖を配合

成分粗たんぱく質:4.9%以上、粗脂肪:0.2%以上、粗繊維:0.1%以下、粗灰分:1.1%以下、水分:5.6%以下容量(g)20カロリー(kcal)325以上(100gあたり)主原料澱粉、コーンスターチ、脱脂粉乳、粉糖、フラクトオリゴ糖、アヤムラサキイモ、ブルーベリーパウダー、植物発酵乾燥粉末、グルコサミン、コンドロイチン、香料
注意
※本品は、うさぎ、モルモット、ハムスター、リス等の小動物用栄養補助食です。 他の目的には使用しないで下さい。
※開封後は、賞味期限の有無に関わらず早目に ご使用下さい。
※ 直射日光が当たらない、乾燥した涼しい場所に保管して下さい。冷蔵庫に入れる必要はありません。
※幼児やペットが触れられない場所で保管して 下さい。
※本品は多量摂取により疾病が治癒し たり、より健康が増進するものではありません。 給与目安量を守って下さい。
※ 本品の粒中の褐色の点は配合の植物発酵粉末によるものです。ご安心下さい。
※ペットの体調が良くないときは、与える前に獣医師に相談して下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする